Fasfræser 45° 25 mm

Art.-nr.: 216100 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Rejfevinkel, baglæns: 45
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns 45 grader
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 2
⌀ D 25 mm
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 37,3 mm
Udhængslængde L1 27 mm
Samlet længde Li alt 130 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter SD.. 090308
Vendeplatteskruesæt 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216100 25
EAN/GTIN 4045197133472
Producentnummer 216100 25

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven