SDGT 090308 FN, HU7815, Type: ALU

Art.-nr.: 216408 ALU
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    76,11  DKK / styk
  • fra 10 styk
    63,43  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
851 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SDGT 090308 FN
Type ALU
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU7815
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216408 ALU
EAN/GTIN 4045197648143
Producentnummer 216408 ALU
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
250
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile fræsevendeplatter, præcisionssintret med positive spånbrydere. Plan- og underlagsflade præcisionsslebet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven