{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Rejfevinkel, baglæns | 45 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Antal skær Z | 3 | |
⌀ D | 30 mm | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 42,3 mm | |
Udhængslængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | SP..09T308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 216625 30 | |
EAN/GTIN | 4045197941244 | |
Producentnummer | 216625 30 |