Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Type: 11

Art.-nr.: 216625 11
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Rejfevinkel, baglæns: 45
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns 45 grader
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
⌀ D 11 mm
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 20 mm
Udhængslængde L1 32 mm
Samlet længde Li alt 80 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
passende vendeskærsplatter SP..060304
Vendeplatteskruesæt 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216625 11
EAN/GTIN 4045197940179
Producentnummer 216625 11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven