{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Rejfevinkel, baglæns | 45 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Antal skær Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 23,7 mm | |
Udhængslængde L1 | 37 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | SP..09T308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 216625 12 | |
EAN/GTIN | 4045197940186 | |
Producentnummer | 216625 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fasfræser 45° 12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
707,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.808,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Samlet længde Li alt | 100 | 100 |
Indvendig køling | nej | ja |
passende vendeskærsplatter | SP..09T308 | SC.. 05T104 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Cylinderskaft |
Vendeplatteskruesæt | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | 219828 (6IP; 0,6 Nm) |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 | 12 |