Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Type: 4

Art.-nr.: 216625 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Rejfevinkel, baglæns: 45
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns 45 grader
Indvendig køling nej
Antal skær Z 1
⌀ D 4 mm
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 10 mm
Udhængslængde L1 28 mm
Samlet længde Li alt 80 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
passende vendeskærsplatter SP..060304
Vendeplatteskruesæt 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216625 4
EAN/GTIN 4045197940162
Producentnummer 216625 4

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven