{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215968 50/7 | |
EAN/GTIN | 4045197940056 | |
Producentnummer | 215968 50/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
4.082,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
3.300,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.255,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |