Hjørnefræser 90° 50/7 mm

Art.-nr.: 215850 50/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 50 mm
    Antal skær Z 7
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi MTC
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Samlet længde Li alt 40 mm
    Holdeboring-⌀ 22 mm
    ⌀ D3 47 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 97 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 98 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,32 grader
    Rampinglængde L for αmaks 44,85 mm
    passende vendeskærsplatter AP.. 1003..
    Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215850 50/7
    EAN/GTIN 4045197221773
    Producentnummer 215850 50/7

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med boring til at skrue på.

    Anvendelse:

    Universalbrug til alle materialer.
    • Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
    • Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven