APMT 100302 TR, HB7635, Type: INOX

Art.-nr.: 215918 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    127,32  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100302 TR
Type INOX
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,12 mm
Pladetykkelse 3,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215918 INOX
EAN/GTIN 4045197303226
Producentnummer 215918 INOX

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


APMT 100302 TR, HB7635, Type: INOX

APMT 100302 TR, HB7635, Type: INOX

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.169 styk på lager
Fra 1  stk.
127,32  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
106,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
524 styk på lager
Fra 1  stk.
113,76  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
94,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
437 styk på lager
Fra 1  stk.
106,98  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
89,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
Fra 1  stk.
106,98  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
89,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager
Fra 1  stk.
113,76 DKK
77,78  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
94,84 DKK
64,82  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100302 TR APMT 133502 ER APMT 060202 ER APMT 060202 ER APMT 133502 ER
Skæremateriale HM HM HM HM HM
Type HB7635 HB7630 HB7630 HB8630 HB8630
Type INOX INOX INOX INOX INOX
Tilspænding fz pr. tand 0,12 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,08 mm 0,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven