APMT 060202 ER, HB8630, Type: INOX

Art.-nr.: 215668 INOX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    92,00  DKK / styk
  • fra 10 styk
    76,70  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 060202 ER
Type INOX
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB8630
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,08 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215668 INOX
EAN/GTIN 4045197747525
Producentnummer 215668 INOX
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven