{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 97 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,32 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 44,85 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1003.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215853 50/7 | |
EAN/GTIN | 4062406396510 | |
Producentnummer | 215853 50/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90°, med boring, ⌀ D: 50/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
3.300,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.255,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
4.082,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 | 7 | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |