{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 9 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215968 63/9 | |
EAN/GTIN | 4045197940063 | |
Producentnummer | 215968 63/9 |