Planfræser 45°, højreskærende 80/5 mm

Art.-nr.: 214200 80/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 5
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 80 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks 93 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
passende vendeskærsplatter SE.. 1204..
Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214200 80/5
EAN/GTIN 4045197131430
Producentnummer 214200 80/5

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven