{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 214200 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197702333 | |
Producentnummer | 214200 50/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Planfræser 45°, højreskærende 50/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.607,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.883,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.585,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.436,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Holdeboring-⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 |
Samlet længde Li alt | 40 | 40 | 40 | 40 |
passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige |