{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 47 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 60 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,52 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 22,55 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213004 35/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266677 | |
Producentnummer | 213004 35/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 35/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.758,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.115,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Holdegevind M | M16 | M16 | M16 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 47 mm | 42 mm | 42 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |