{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 58 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,41 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,94 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 12T3 | |
Vendeplatteskruesæt | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sikringsskrue-sæt | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212155 35/4 | |
EAN/GTIN | 4045197192868 | |
Producentnummer | 212155 35/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kopifræser 0° negativ, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 35/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.758,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.115,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Holdegevind M | M16 | M16 | M16 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
passende vendeskærsplatter | RD.. 12T3 | CPHX 09T3.. | XOMU094812 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |