Kopifræser 0° negativ 32/3 mm

Art.-nr.: 212155 32/3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Samlet længde Li alt 42 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 52 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
Cirkulær borefræsning ap 2,5 mm
Rampingvinkel αmaks 2,84 grader
Rampinglængde L for αmaks 16,94 mm
passende vendeskærsplatter RD.. 12T3
Vendeplatteskruesæt 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sikringsskrue-sæt 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212155 32/3
EAN/GTIN 4045197192851
Producentnummer 212155 32/3

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
  • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed
  • Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man ikke anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
ap maks. = 2,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven