Feedking high-performance-fræser 35/5 mm

Art.-nr.: 212905 35/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Deling af skærene: ulige
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie FeedKing
    Skær-⌀ DC 35 mm
    Antal skær Z 5
    Skaftudførelse med gevind
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
    Deling af skærene ulige
    Spåntagningsstrategi HPC
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 22 mm
    Maks. skæredybde ap maks 0,85 mm
    Samlet længde Li alt 42 mm
    Holdegevind M M16
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 57 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 68 mm
    Cirkulær borefræsning ap 0,85 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,82 grader
    Rampinglængde L for αmaks 21 mm
    passende vendeskærsplatter XD..070308
    Vendeplatteskruesæt 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212905 35/5
    EAN/GTIN 4045197549747
    Producentnummer 212905 35/5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være selvstabiliserende vendeplatteunderlag. Optimeret geometri af hensyn til reduceret skærekraft, derved lavere belastning af hovedspindlet.

    Fordel:

    Særlig økonomisk på grund af meget stabile 4-skærs vendeplatter.

    Bemærk:

    Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.
    GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 9IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven