XDPW 070308 SR ST900

Art.-nr.: 212924 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    115,99  DKK / styk
  • fra 10 styk
    96,70  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.239 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDPW 070308 SR
Type ST900
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7530
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,58 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,85 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,72 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212924 ST900
EAN/GTIN 4045197812551
Producentnummer 212924 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
270
Stål < 900 N/mm²
P
230
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven