XDLT 070308 ER, HB7635, Type: INOX

Art.-nr.: 212934 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    137,23  DKK / styk
  • fra 10 styk
    114,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.928 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT 070308 ER
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7635
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,58 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,85 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,72 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212934 INOX
EAN/GTIN 4045197581587
Producentnummer 212934 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven