{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | XDLW 070308 TN | |
Type | ST1400 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7720 | |
Skæremateriale | HM | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 1,58 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,85 mm | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,65 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 212925 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197453839 | |
Producentnummer | 212925 ST1400 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |