XDLW 070308 SR ST900

Art.-nr.: 212923 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    134,99  DKK / styk
  • fra 10 styk
    112,49  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte XDLW 070308 SR
    Type ST900
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7530
    Skæremateriale HM
    Programmeringsradius ved ap maks. 1,58 mm
    Maks. skæredybde ap maks 0,85 mm
    Tilspænding fz pr. tand 0,72 mm
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212923 ST900
    EAN/GTIN 4045197581501
    Producentnummer 212923 ST900

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    320
    Stål < 750 N/mm²
    P
    270
    Stål < 900 N/mm²
    P
    230
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven