{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Til skærehoved-⌀ D | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Indvendig køling | ja | |
Udv. ⌀ d1 | 11,8 mm | |
Udragende længde, A-mål | 74 mm | |
Nyttelængde L1 | 48 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 10 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 210582 12 | |
EAN/GTIN | 4045197557964 | |
Producentnummer | 210582 12 |