Holdere, koniske, HSK-A 63, til skærehoved-⌀ D: 10mm

Art.-nr.: 210582 10
Rabat
2428,07 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skærehoved-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Til skærehoved-⌀ D 10 mm
Adapter HSK-A 63
Indvendig køling ja
Udv. ⌀ d1 9,8 mm
Udragende længde, A-mål 68 mm
Nyttelængde L1 42 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 5 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210582 10
EAN/GTIN 4045197557957
Producentnummer 210582 10

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven