{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Til skærehoved-⌀ D | 16 mm | |
Adapter | Cylinderskaft | |
Indvendig køling | ja | |
Udv. ⌀ d1 | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Nyttelængde L1 | 42 mm | |
Skaft-⌀ DS h6 | 16 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 15 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 210551 16 | |
EAN/GTIN | 4045197658883 |