Holder, cylindrisk, vibrationsdæmpet, Cylinderskaft, til skærehoved-⌀ D: 12mm

Art.-nr.: 210551 12
Rabat
2189,60 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skærehoved-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Til skærehoved-⌀ D 12 mm
Adapter Cylinderskaft
Indvendig køling ja
Udv. ⌀ d1 11,8 mm
Samlet længde L 70 mm
Nyttelængde L1 25 mm
Skaft-⌀ DS h6 12 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 10 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210551 12
EAN/GTIN 4045197658876
Producentnummer 210551 12

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.
Med HM-kerne, uden spændeflade.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven