{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Radius R | 10 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC | 0,1 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207342 20 | |
EAN/GTIN | 4045197599872 | |
Producentnummer | 207342 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-radiusfræser HPC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.535,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
983,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.377,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring ;0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning ;0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning ;0,05×D ved kopifræsning | 0,5×D ved beskæring ;0,03×D ved kopifræsning |
Farvering | rød | uden | uden | uden |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 |
Antal tænder Z | 2 | 2 | 2 | 2 |