GARANT Diabolo HM-radiusfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 5/6mm

Art.-nr.: 207342 5/6
Rabat
422,86 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC / DS (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 9 mm
Radius R 2,5 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,048 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC 0,048 mm
Farvering rød
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207342 5/6
EAN/GTIN 4045197599803
Producentnummer 207342 5/6

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 50 HRC
H
190
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven