{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC | 0,09 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207342 16 | |
EAN/GTIN | 4045197599865 | |
Producentnummer | 207342 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-radiusfræser HPC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
1.602,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.087,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
597,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.497,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring ;0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning ;0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning ;0,05×D ved kopifræsning | 0,5×D ved beskæring ;0,03×D ved kopifræsning |
Farvering | rød | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 82 | 82 | 82 | 82 |
Radius R | 8 | 8 | 8 | 8 |
Skær-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skærlængde Lc | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 |