{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Radius R | 4 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC | 0,06 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207342 8 | |
EAN/GTIN | 4045197599827 | |
Producentnummer | 207342 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-radiusfræser HPC 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager
523,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
388,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.076 styk på lager
184,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring ;0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning ;0,05×D ved kopifræsning | 0,05×D ved kopifræsning ;0,05×D ved kopifræsning |
Samlet længde L | 58 | 58 | 58 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Type | H | N | N |
Antal tænder Z | 2 | 2 | 2 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |