HM-radiusfræsere 16 mm

Art.-nr.: 207125 16
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 16 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h10
    Antal tænder Z 2
    Spiralvinkel 30 grader
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling nej
    Skærlængde Lc 22 mm
    Radius R 8 mm
    Samlet længde L 82 mm
    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
    Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 0,113 mm
    Farvering uden
    Produkttype Helradius- og kuglefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 207125 16
    EAN/GTIN 4045197126412
    Producentnummer 207125 16

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stål < 500 N/mm²
    P
    160
    Stål < 750 N/mm²
    P
    140
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    70
    Stål < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG (G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven