HM-radiusfræsere 3 mm

Art.-nr.: 207125 3
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.201 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 5 mm
Radius R 1,5 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,011 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 0,013 mm
Farvering uden
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207125 3
EAN/GTIN 4045197126337
Producentnummer 207125 3

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-radiusfræsere  3 mm

HM-radiusfræsere 3 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.201 styk på lager
136,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
251,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
294,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.042,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
895,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
1.042,17  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde L 50 50 50 65 80 65
Radius R 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h5 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h5
Skæremateriale HM HM HM HM HM HM
Spiralvinkel 30 30 30 30 30 30
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret
Skaft-⌀ Ds 6 6 6 6 6 6

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven