{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207125 2 | |
EAN/GTIN | 4045197126320 | |
Producentnummer | 207125 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-radiusfræsere 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.490 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
294,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
410,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Radius R | 1 | 1 | 1 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser |