{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Radius R | 10 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,138 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207240 20 | |
EAN/GTIN | 4045197127242 | |
Producentnummer | 207240 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-radiusfræsere HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.377,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.384,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
983,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.535,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.476,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 150 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | e8 | f8 | h10 | f8 | f8 |
Type | H | N | N | N | H | H |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |