{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,04 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202295 6 | |
EAN/GTIN | 4062406271442 | |
Producentnummer | 202295 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
315,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
127,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
129,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
359,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
368,81 PLN
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
282,79 PLN
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
89,25 PLN
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
69,47 PLN
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
98,62 PLN
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
203,21 PLN
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
236,32 PLN
139,03 PLN
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
212,11 PLN
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 90 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | HB z h6 | HB z h6 | DIN 6535 HB z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 50 stopni | 45 stopni | 38 stopni |
Type | N | W | W | N | W | W | W | N | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |