{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 1,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 3 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,02 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202295 1,4 | |
EAN/GTIN | 4062406271312 | |
Producentnummer | 202295 1,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC 1,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
414 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
198,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
165,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
129,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |