{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,03 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202295 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406271350 | |
Producentnummer | 202295 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
511,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
300,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
380,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
646 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
205,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
150,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager
341,58 DKK
207,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | HB med h6 | HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Type | N | H | H | W | W | N | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |