{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 6 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 13 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 2,3 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,04 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 65 HRC | 0,005 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,007 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201639 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197596956 | |
Producentnummer | 201639 2,5 |