{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 21 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,06 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,014 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201639 5 | |
EAN/GTIN | 4045197596994 | |
Producentnummer | 201639 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-fræser HPC 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
630 styk på lager
129,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring |
Farvering | rød | grøn |
Indvendig køling | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h10 |
Type | H | N |