{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 65 HRC | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,024 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201639 10 | |
EAN/GTIN | 4045197597328 | |
Producentnummer | 201639 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-fræser HPC 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
744,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel | 30 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h10 |
Antal tænder Z | 2 | 2 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |