{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 1,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 3 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,02 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202295 1,8 | |
EAN/GTIN | 4062406271336 | |
Producentnummer | 202295 1,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
129,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
104,67 DKK
23,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
104,67 DKK
23,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
150,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Skærlængde Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N | N | N |