{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192600 7 | |
EAN/GTIN | 4045197106940 | |
Producentnummer | 192600 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ k12 DC: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
209,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
284,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
273,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
274,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
211,58 DKK
185,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Fræseprofil | NR | NF | NR | NR | NR | NR |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,015 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |