Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ k12 DC: 18mm

Art.-nr.: 192600 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 18 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ k12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 32 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,5 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,025 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192600 18
EAN/GTIN 4045197107053
Producentnummer 192600 18

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
GG (G)
K
23
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med efterslebet rouletteringsprofil. De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.
Indtil str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 18mm

Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ k12 DC: 18mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
323,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
555,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
492,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
725,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
590,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
356,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
663 styk på lager
418,68 DKK
300,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
394 styk på lager
480,07  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Fræseprofil NR NF NR NR NR NR NR NR
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Skær-⌀ DC 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Skæremateriale HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8
Spiralvinkel 30 grader 25 grader 25 grader 25 grader 25 grader 30 grader 30 grader 30 grader
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven