Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ k12 DC: 20mm

Art.-nr.: 192600 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ k12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 38 mm
Samlet længde L 104 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,5 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,031 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192600 20
EAN/GTIN 4045197107077
Producentnummer 192600 20

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
GG (G)
K
23
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med efterslebet rouletteringsprofil. De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.
Indtil str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 20mm

Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ k12 DC: 20mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
398,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
672,65  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
592,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
827,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
674,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
665,13 DKK
483,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
427,62 DKK
360,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
960 styk på lager
577,89  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Skær-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Skærlængde Lc 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,031 mm 0,07 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,07 mm 0,031 mm 0,031 mm
Antal tænder Z 4 3 3 3 3 4 4 4
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret
Skaft-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven