{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 45 mm | |
Samlet længde L | 121 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192600 25 | |
EAN/GTIN | 4045197107107 | |
Producentnummer | 192600 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubfræser HSS-Co8 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
603,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1038,37 DKK
841,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
606,42 DKK
485,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1501,15 DKK
732,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseprofil | NR | NR | NR | NR |
Samlet længde L | 121 | 121 | 121 | 166 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skærlængde Lc | 45 | 45 | 45 | 90 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 27 |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | js12 | js12 | k12 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |