{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192600 12 | |
EAN/GTIN | 4045197106995 | |
Producentnummer | 192600 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubfræser HSS-Co8 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
222,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
350,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
339,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
351,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
899 styk på lager
229,46 DKK
179,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skærlængde Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Spiralvinkel | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,021 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,021 |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |