Skrubsletfræser, ubelagt, ⌀ k10 DC: 7mm

Art.-nr.: 191640 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Fræseprofil: NF
  • Tolerance, nom. ⌀: k10
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 7 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Fræseprofil NF
Tolerance, nom. ⌀ k10
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 25 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,015 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191640 7
EAN/GTIN 4045197104298
Producentnummer 191640 7

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universalfræser med efterslebet grovsletprofil.
Endeskærgeometri til dykfræsning.
Excentrisk afrunding.
Universel skærgeometri.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skrubsletfræser, ubelagt, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 7mm

Skrubsletfræser, ubelagt, ⌀ k10 DC: 7mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
284,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
273,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
344,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
274,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
209,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
306,27 DKK
233,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
211,58 DKK
157,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
266,33  DKK
plus moms plus fragt
Farvering uden uden uden uden uden uden uden uden
Fræseprofil NF NR NR NR NR NR NR NR
Standard DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Skær-⌀ DC 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Spiralvinkel 25 grader 25 grader 25 grader 25 grader 30 grader 30 grader 30 grader 30 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,015 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,006 mm 0,015 mm 0,006 mm 0,006 mm
Antal tænder Z 3 3 3 3 4 4 4 4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven