{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NF | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 69 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191640 8 | |
EAN/GTIN | 4045197104304 | |
Producentnummer | 191640 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubsletfræser, ubelagt, ⌀ k10 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
287,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
276,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
274,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
173,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
189,97 DKK
152,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
765 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skærlængde Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | js12 | js12 | k12 | js12 | k12 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,09 mm | 0,009 mm | 0,09 mm |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm |