{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NF | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191640 10 | |
EAN/GTIN | 4045197104328 | |
Producentnummer | 191640 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubsletfræser, ubelagt, ⌀ k10 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
296,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
284,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
295,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
173,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
645 styk på lager
197,42 DKK
158,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.233 styk på lager
277,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,014 mm | 0,014 mm | 0,014 mm |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |