{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NF | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191640 15 | |
EAN/GTIN | 4045197104366 | |
Producentnummer | 191640 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrubsletfræser, ubelagt, ⌀ k10 DC: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
406,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
389,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
488,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
287,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
513,15 DKK
390,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
333,01 DKK
233,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
448,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skær-⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 25 grader | 25 grader | 25 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | js12 | js12 | k12 | js12 | js12 | k12 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |